Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4332163609353, Handelsware Hakenkopfschr. MS 40/22 M16x 50 zn 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-705248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163609353
EAN/GTIN:
     4332163609353
Suchbegriffe:
Profil-Schrauben
HAKENKOPFSCHR.
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4332163609353, Hakenkopfschr. MS 40/22 M16x 50 zn 4.6, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
L:
50 mm
b:
17,0 mm
h:
8,5 mm
Auszugsdrehmoment:
60 Nm
Empfohlene Last*:
17,3 kN
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,708*
€ 2,168*
Lager 260
100
50
Frei Haus
ab € 1,7144*
€ 2,1744*
2 Tage
100
50
€ 8,50*
ab € 2,1976*
€ 2,7176*
2 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,88*
5 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 2,4066*
€ 3,0101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1744*
€ 2,58754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0744*
€ 2,46854
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7144*
€ 2,04014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.