Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 50
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 50
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 50
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163609353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889404100160050
EAN/GTIN:
     4332163609353
Suchbegriffe:
Profil-Schrauben
ART88940
Halfenschrauben
Befestigungstechnik
Hakenkopfschrauben HS 40/22, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung

Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: *Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 50 mm
Auszugsdrehmoment:
60 Nm
Empf. Last*:
17,3 kN
udf_EDE_Katalog:
30307358
Gewinde:
M16
B:
17,0 mm
l:
50 mm
H:
8,5 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Taiwan
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163609353
Markenname:
neutrale Produktlinie
Empfohlene Last*:
17,3 kN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,708*
€ 2,168*
8 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 1,7144*
€ 2,1744*
2 Tage
100
50
€ 8,50*
ab € 2,1976*
€ 2,7176*
2 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,88*
5 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 2,4066*
€ 3,0101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,168*
€ 2,57992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,058*
€ 2,44902
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,708*
€ 2,03252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.