Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4053569187718, Diverse Hakenkopfschr. MS 40/22 M10x 50 zn 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-705947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569187718
EAN/GTIN:
     4053569187718
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4053569187718, Hakenkopfschr. MS 40/22 M10x 50 zn 4.6, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
L:
50 mm
b:
14,0 mm
h:
7,5 mm
Auszugsdrehmoment:
15 Nm
Empfohlene Last*:
6,4 kN
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Montageschienenschraube, HAKENKOPFSCHR.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,9749*
€ 1,2918*
5 Tage
170
100
Frei Haus
ab € 1,048*
€ 1,298*
Lager 260
200
100
Frei Haus
ab € 1,0559*
€ 1,3059*
2 Tage
200
100
€ 8,50*
ab € 1,2088*
€ 1,4888*
2 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3059*
€ 1,55402
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2559*
€ 1,49452
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0559*
€ 1,25652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 130,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.