Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5701953862008, Simpson Strong-Tie Winkelverbinder ABR9020 SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-706192
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953862008
EAN/GTIN:
     5701953862008
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5701953862008, Winkelverbinder ABR9020 SST, Fabrikat: Simpson Strong-Tie
Weitere Informationen:
Typ:
ABR9020
A:
88 mm
B:
88 mm
C:
65 mm
T:
2,0 mm
Palettenmenge:
4500 Stück
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, WINKELVERBINDER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,6204*
€ 0,8304*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 26,875*
€ 35,485*
Lager 260
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,095*
€ 35,505*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,29*
€ 37,78*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,90*
€ 39,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,505*
€ 42,25095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,005*
€ 38,08595
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,955*
€ 34,45645
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,075*
€ 33,40925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 27,605*
€ 32,84995
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 27,095*
€ 32,24305
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.