Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder ABR9020


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SST Winkelverbinder ABR9020
SST Winkelverbinder ABR9020
SST Winkelverbinder ABR9020
SST Winkelverbinder ABR9020
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953862008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953862008
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder ABR

Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Bolzen ABR70: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm ABR90: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR98: Ø 5 mm / Ø 13 mm ABRL98: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 40 x 13 mm ABR100: Ø 5 mm / Ø 12 mm ABR105: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR170: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR220: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR255: Ø 5 mm / Ø 14 mm ABR9015: Ø 5 mm / Ø 13 mm ABR9020: Ø 5 mm / Ø 11 mm / Ø 13 mm • ETA-06/0106

Weitere Informationen:
A:
88 mm
B:
88 mm
C:
65 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ABR9020
T:
2,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308081
Typ:
ABR9020
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953862008
Herstellerartikelnummer:
ABR9020
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Palettenmenge:
4500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Winkel, Befestigungstechnik, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 90er, 90/20, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,6204*
€ 0,8304*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 26,875*
€ 35,485*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,095*
€ 35,505*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,29*
€ 37,78*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,90*
€ 39,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,485*
€ 42,22715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,995*
€ 38,07405
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,945*
€ 34,44455
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,065*
€ 33,39735
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 27,595*
€ 32,83805
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 26,875*
€ 31,98125
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.