Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5701953800000, Diverse Winkelverbinder ACR7015 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-706197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5701953800000
EAN/GTIN:
     5701953800000
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5701953800000, Winkelverbinder ACR7015 SST, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
ACR7015
A:
70 mm
B:
70 mm
C:
55 mm
T:
1,5 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, betonwinkel, Holzverbinder, WINKELVERBINDER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,3577*
€ 0,5025*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,3661*
€ 0,5061*
Lager 260
1800
50
€ 4,95*
ab € 0,3693*
€ 0,5093*
5 Tage
1800
50
€ 4,30*
ab € 0,3851*
€ 0,5336*
100
€ 4,80*
ab € 0,4219*
€ 0,5519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5093*
€ 0,60607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4893*
€ 0,58227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4493*
€ 0,53467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4193*
€ 0,49897
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3693*
€ 0,43947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.