Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder ACR7015


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Winkelverbinder ACR7015
SST Winkelverbinder ACR7015
SST Winkelverbinder ACR7015
SST Winkelverbinder ACR7015
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953800000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953800000
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder ACR

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0106 Palettenmenge Typ ACR10520: 2550 Stück

Weitere Informationen:
A:
70 mm
B:
70 mm
C:
55 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ACR7015
T:
1,5 mm
udf_EDE_Katalog:
30308083
Typ:
ACR7015
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953800000
Herstellerartikelnummer:
ACR7015
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: winkel ohne rippe 70x70, lochblechwinkel, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Befestigungstechnik, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4222*
€ 0,5722*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,895*
€ 23,975*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,875*
€ 24,30*
7 Tage
38
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,215*
€ 24,395*
4 Tage
77
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,005*
€ 26,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,975*
€ 28,53025
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,595*
€ 23,31805
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,765*
€ 22,33035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,085*
€ 21,52115
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,895*
€ 21,29505
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.