Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5701953572907, Diverse Winkelverbinder ABR 170 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-706275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5701953572907
EAN/GTIN:
     5701953572907
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5701953572907, Winkelverbinder ABR 170 SST, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
ABR170
A:
170 mm
B:
40 mm
C:
95 mm
T:
2,0 mm
Palettenmenge:
1900 Stück
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, WINKELVERBINDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
275
25
€ 4,95*
ab € 1,1517*
€ 1,5417*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,59*
4 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 1,25*
€ 1,66*
100
€ 4,80*
ab € 1,47*
€ 1,80*
10 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 1,3386*
€ 1,8083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5417*
€ 1,83462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4917*
€ 1,77512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4217*
€ 1,69182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1517*
€ 1,37052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,5425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.