Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ABR 170 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder ABR 170 SST
Winkelverbinder ABR 170 SST
Winkelverbinder ABR 170 SST
Winkelverbinder ABR 170 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953572907
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953572907
EAN/GTIN:
     5701953572907
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Winkelverbinder ABR Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm/ Ø 11 mm / Ø 12 mm / Ø 13 mm Palettenmenge: Typ ABR70: 6500 Stück Typ ABR90: 5000 Stück Typ ABR100: 1500 Stück Typ ABR105: 2250 Stück Typ ABR170: 1900 Stück Typ ABR9015: 3200 Stück Typ ABR9020: 5000 Stück ETA-06/0106- B 40 mm - A 170 mm - T 2,0 mm - C 95 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ABR170
Weitere Informationen:
B:
40 mm
A:
170 mm
T:
2,0 mm
C:
95 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ABR170
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
175
25
€ 4,95*
ab € 1,1417*
€ 1,5717*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,62*
5 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 1,24*
€ 1,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,204*
€ 1,774*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,48*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.