Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4031372801304, Diverse Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 5 x 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-706981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031372801304
EAN/GTIN:
     4031372801304
Suchbegriffe:
Bändchengewebeplane
bändchengewebeplane
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4031372801304, Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 5 x 6 m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
6 m
Gewebegewicht:
160 g/m²
Gewicht ca.:
4,50 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Plane, BÄNDCHENGEWEBEPLANE
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,79*
€ 48,14*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 37,43*
€ 48,49*
2 Tage
48
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,31*
€ 49,81*
Lager 260
48
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,91*
€ 50,40*
4 Tage
48
pro Stück
€ 4,30*
ab € 41,20*
€ 54,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
1 Stück enthält 30 m² (ab € 1,297* pro m²)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.