Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 5 x 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 5 x 6 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 5 x 6 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 5 x 6 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031372801304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031372801304
Suchbegriffe:
Bändchengewebeplane
bändchengewebeplane
PE-Bändchengewebeplane, naturweiß

• Mit Rand und Ösen • Plane aus Polyethylen-(PE)-Bändchengewebe; beidseitig PE-beschichtet; absolut wasserdicht, nicht UV-beständig • 12 x 12 Bändchen/Inch² • 160 g/m², zzgl. Beschichtung • Reißfestigkeit ca. 515 N/5cm • Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Aluösen im Abstand von 1 m • Jede Plane ist einzeln verpackt (PE-Beutel)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,50 kg
Abmessung L x B:
5 x 6 m
udf_EDE_Katalog:
30306540
Länge:
5 m
Breite:
6 m
Gewicht ca.:
4,50 kg
Gewebegewicht:
160 g/m²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Plane, Gewebeplane, PE-Bändchengewebeplane, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,79*
€ 48,14*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 37,43*
€ 48,49*
2 Tage
48
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,31*
€ 49,81*
7 Tage
48
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,91*
€ 50,40*
4 Tage
48
pro Stück
€ 4,30*
ab € 41,20*
€ 54,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
1 Stück enthält 30 m² (ab € 1,24767* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.