| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-715622 Herst.-Nr.: 2502102 EAN/GTIN: 4036351116110 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2502102, Kesselbatterien für bis zu 400 Liter zusätzlichen Luftvorrat ohne TÜV-Abnahme. Als 2er- und 4er-Batterien erhältlich. Alle Kesselbatterien auch in 13 bar Ausführung mit 75 l Behältern erhältlich. Durch Zuschalten weiterer Druckluftbehälter wird das Kesselvolumen vergrößert, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann. Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden. Wenn benötigt können einzelne Druckluftbehälter über Kugelhähne von der Druckluftzufuhr getrenntwerden, wodurch sich das Kesselvolumen entsprechend verkleinert und dadurch der Druck schneller aufgebaut wird. Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter. Alle Kesselbatterien können einfach mit dem Hubwagen bewegt werden., Fabrikat: Aircraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 90000 GRAMM | Höchstdruck: | 10 bar | Höhe (Produkt) ca.: | 1510 mm | Anzahl Behälter: | 2 | Behälterinhalt: | 2 x 100 l | Druckluftbehälter Anschluss: | 3/4 " | Länge (Produkt) ca.: | 420 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.165,88* | € 1.273,64* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.166,68* | € 1.273,85* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.204,18* | € 1.320,06* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.198,20* | € 1.346,5926* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.396,69* | € 1.518,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|