Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill B 16H, 3020217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715651
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020217
EAN/GTIN:
     4030635024269
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020217, Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb. Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Stabile Gußsäule. Bohrtiefenanschlag. Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne. Bohrtisch 360° drehbar. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Keilriemen-Schnellspanneinrichtung. Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen). Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt. Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar. Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen. Bohrspindel mit Präzisionskugellagern. Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1 - 13 mm). Morsekonus MK2/B16. T-Nutensteine., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55000 GRAMM
Antriebsleistung Spindelmotor:
0,55 kW
Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor:
1 Stufen
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
11 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
12 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
12 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
13 mm
Ausladung:
130 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
200 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
230 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
240 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
245 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
300 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
370 mm
Anschlussspannung:
400 V
Drehzahlbereich:
450 3500 min¯¹
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
495 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
5 Stufen
Netzfrequenz:
50 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
54 kg
Länge (Produkt) ca.:
549 mm
Säulendurchmesser:
60 mm
Pinolenhub:
65 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
80 mm
Höhe (Produkt) ca.:
848 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Spindelaufnahme:
MK 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 741,90*
€ 856,3283*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,76*
€ 889,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,27*
€ 900,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,13*
€ 1.061,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,47*
€ 1.071,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,58*
€ 1.039,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,64*
€ 995,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,54*
€ 981,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,27*
€ 972,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.