| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3020217 Herst.-Nr.: 3020217 EAN/GTIN: 4030635024269 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb - Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Stabile Gußsäule - Bohrtiefenanschlag - Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne - Bohrtisch 360° drehbar - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemen-Schnellspanneinrichtung - Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen) - Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt - Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar - Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Bohrspindel mit Präzisionskugellagern - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter Technische Daten: Elektrischer Anschluss: 400 V / 3 Ph ~50 Hz Motorleistung: 550 W Bohrleistung Stahl (S235JR): 13 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 11 mm Ausladung: 130 mm Pinolenhub: 65 mm Spindelaufnahme: MK 2 Spindeldrehzahl: 450 - 3.500 min-1 Stufenanzahl: 5 Stufen Bohrtischgröße (LxB): 230 x 245 mm T-Nutengrösse: 12 mm, diagonal verlaufend Bohrtisch neigbar: - Bohrtisch drehbar: 360 Grad Abstand Spindel-Tisch: max. 370 mm Abstand Spindel-Fuß: max. 495 mm Arbeitsfläche Maschinenfuß: 200 x 240 mm Maschinenfuß T-Nutengröße: 12 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 80 mm Säulendurchmesser: 60 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 549 x 300 x 848 mm Gesamtgewicht ca.: 54 kg Lieferumfang: - Schnellspannbohrfutter (1 - 13 mm) - Morsekonus MK2/B16 - T-Nutensteine
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 54 kg | technische Daten: | Säulendurchmesser: 60 mm Länge ca.: 549 mm Breite/Tiefe ca.: 300 mm Höhe ca.: 848 mm Gewicht ca.: 54 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 13 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 11 mm Arbeitsfläche Länge: 230 mm Arbeitsfläche Breite: 245 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 12 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 370 mm Drehzahlbereich: 450 - 3500 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 5 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: manuell Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 495 mm Arbeitsfläche Länge: 200 mm Arbeitsfläche Breite: 240 mm T-Nuten Größe: 12 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 80 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 0.55 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 1 Stufen Pinolenhub: 65 mm Spindelaufnahme: MK 2 Ausladung: 130 mm | Lieferumfang: | - Schnellspannbohrfutter (1 - 13 mm) - Morsekonus MK2/B16 - T-Nutensteine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 741,90* | € 856,3283* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 797,76* | € 889,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 817,27* | € 900,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 987,13* | € 1.061,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|