Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine OPTIdrill B 28H (400 V) Aktions-Set, 3020283SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715660
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020283SET
EAN/GTIN:
     4030635015274
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Getriebebohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020283SET, Robuste Ausführung mit Keilriemenantrieb - im Aktions-Set mit Schraubstock. Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Stabile Gußsäule. Bohrtiefenanschlag. Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne. Bohrtisch 360° drehbar. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Keilriemen-Schnellspanneinrichtung. Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H/ B 24H mit Softgrip-Griffen). Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt. Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar. Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen. Bohrspindel mit Präzisionskugellagern. Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter. Riemenantrieb Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer. Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen. MaschinenleuchteRechts-/LinkslaufLeichter Werkzeugwechsel durch integrierten AustreiberPinolenhebel aus StahlAktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BMS 120 Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm). Morsekonus MK3/B16. T-Nutensteine. Aktions-Set inklusive BMP 130 Maschinenschraubstock, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
147000 GRAMM
Antriebsleistung Spindelmotor:
0.85 kW
Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor:
1 Stufen
Pinolenhub:
105 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
Drehzahlbereich:
120 4000 min¯¹
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1285 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Gewicht (Netto) ca.:
142 kg
Anzahl der Drehzahlbereiche:
16 Stufen
Höhe (Produkt) ca.:
1721 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Ausladung:
200 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
24 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
28 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
320 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
320 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
340 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
360 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Anschlussspannung:
400 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
449 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
698 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
860 mm
Säulendurchmesser:
92 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Spindelaufnahme:
MK 3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.642,33*
€ 1.707,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.702,05*
€ 1.780,71*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.708,22*
€ 1.842,9178*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.960,95*
€ 2.035,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,71*
€ 2.119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,81*
€ 2.109,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,76*
€ 2.064,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.713,01*
€ 2.038,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.702,05*
€ 2.025,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.