| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439078 Herst.-Nr.: 3020283SET EAN/GTIN: 4030635015274 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb - Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Stabile Gußsäule - Bohrtiefenanschlag - Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne - Bohrtisch 360° drehbar - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemen-Schnellspanneinrichtung - Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen) - Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt - Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar - Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Bohrspindel mit Präzisionskugellagern - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter Riemenantrieb - Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer - Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen Maschinenleuchte Rechts-/Linkslauf Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber Pinolenhebel aus Stahl Aktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BMS 120 Technische Daten: Motorleistung: 850 W / 400 V ~ 50 Hz Bohrleistung Stahl (S235JR): 28 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Ausladung: 200 mm Pinolenhub: 105 mm Spindelaufnahme: MK 3 Spindeldrehzahl: 120 - 4000 min-1 Stufenanzahl: 16 Stufen Bohrtischgroesse (LxB): 340 x 360 mm T-Nutengroesse: 14 mm, diagonal verlaufend Abstand Spindel-Tisch: 860 mm Arbeitsflaeche Maschinenfuß (LxB): 320 x 320 mm Abstand Spindel-Maschinenfuß: 1285 mm Saeulendurchmesser: 92 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 698 x 449 x 1721 mm Gesamtgewicht ca.: 166 kg Maschinenfuß - T-Nutengröße: 14 mm Maschinenfuß - T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß - T-Nuten Abstand: 120 mm Lieferumfang: - Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK3/B16 - T-Nutensteine Aktions-Set inklusive BMS 120 Maschinenschraubstock
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 147 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 3020283 OPTIdrill B28H / 400V / 3Ph - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3000012 BMS 120mm Maschinenschraubstock - Menge: 1 | technische Daten: | Säulendurchmesser: 92 mm Länge ca.: 698 mm Breite/Tiefe ca.: 449 mm Höhe ca.: 1721 mm Gewicht ca.: 140 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 28 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Arbeitsfläche Länge: 340 mm Arbeitsfläche Breite: 360 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 860 mm Drehzahlbereich: 120 - 4000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 16 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: manuell Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1285 mm Arbeitsfläche Länge: 320 mm Arbeitsfläche Breite: 320 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 120 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 0.85 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 1 Stufen Pinolenhub: 105 mm Spindelaufnahme: MK 3 Ausladung: 200 mm | Lieferumfang: | - Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK3/B16 - T-Nutensteine Aktions-Set inklusive BMS 120 Maschinenschraubstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.659,31* | € 1.739,16* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.659,52* | € 1.739,36* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.715,98* | € 1.799,98* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.733,07* | € 1.872,6288* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.159,91* | € 2.249,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|