Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine OPTIdrill DH 28GS, 3034230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715674
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3034230
EAN/GTIN:
     4030635018756
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3034230, Mit Getriebe-Zahnrädern aus Polyamid, Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel. Wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung. Getriebe mit PA6 Zahnrädern. Großer Drehzahlbereich. Schwere, massive Gussausführung. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala. Rechts-/Linkslauf. Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert. Integrierter Austreiber für einen leichten Werkzeugwechsel. Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nutenund umlaufender Kühlwasserrinne. Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität. Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt. Lieferumfang: Adapter MK3-B16., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
175000 GRAMM
Antriebsleistung Spindelmotor:
1,1 / 1,5 kW
Traglast Bohrtisch:
100 kg
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
Pinolenhub:
127 mm
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1285 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Gewicht (Netto) ca.:
175 kg
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Höhe (Produkt) ca.:
2080 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
23 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
26 mm
Ausladung:
260 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
350 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
356 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
376 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
376 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
394 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
640 mm
Drehzahlbereich:
75 2900 min¯¹
Anzahl der Drehzahlbereiche:
8 Stufen
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
875 mm
Säulendurchmesser:
92 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Spindelaufnahme:
MK 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.722,78*
€ 2.812,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.849,51*
€ 2.942,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.942,04*
€ 3.501,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.929,36*
€ 3.485,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.875,65*
€ 3.422,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.849,51*
€ 3.390,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.