Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine Optimum OPTIdrill DH 28GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenbohrmaschine Optimum OPTIdrill DH 28GS
Säulenbohrmaschine Optimum OPTIdrill DH 28GS
Säulenbohrmaschine Optimum OPTIdrill DH 28GS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635018756
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3034230
EAN/GTIN:
     4030635018756
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Mit Getriebe-Zahnrädern aus Polyamid
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel
  • Wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung
  • Getriebe mit PA6 Zahnrädern
  • Großer Drehzahlbereich
  • Schwere, massive Gussausführung
  • Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders
  • Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala
  • Rechts-/Linkslauf
  • Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
  • Integrierter Austreiber für einen leichten Werkzeugwechsel
  • Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
  • Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
  • Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt
Lieferumfang:
  • Adapter MK3-B16
Weitere Informationen:
Ausladung:
260 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Spindelaufnahme:
MK 3
Pinolenhub:
127 mm
Länge Produkt ca.:
640 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
376 mm
Höhe Produkt ca.:
2080 mm
Gewicht Netto ca.:
175 kg
Anzahl der Drehzahlbereiche:
8 Stufen
Säulendurchmesser:
92 mm
Bohrleistung Stahl S235JR:
26 mm
Dauerbohrleistung Stahl S235JR:
23 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
376 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
394 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
875 mm
Drehzahlbereich:
75 – 2900 min¯¹
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1285 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
350 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
356 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Antriebsleistung Spindelmotor:
1,1 / 1,5 kW
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Bohrtischdrehung:
360 °
Traglast Bohrtisch:
100 kg
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.964,39*
€ 3.054,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.975,91*
€ 3.078,32*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.054,58*
€ 3.634,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.029,99*
€ 3.605,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.980,79*
€ 3.547,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.964,39*
€ 3.527,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.