Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine OPTIdrill DH 32GS, 3034240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715675
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3034240
EAN/GTIN:
     4030635018763
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3034240, Mit Getriebe-Zahnrädern aus Polyamid und Gewindeschneideinrichtung. Installation eines optionalen Fußschalters möglich, Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel. Wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung. Getriebe mit PA6 Zahnrädern. Großer Drehzahlbereich. Schwere,massive Gussausführung. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala. Rechts-/Linkslauf. Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert. Integrierter Austreiber für einen leichtenWerkzeugwechsel. Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne. Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität. Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt. OPTIdrill DH 32GS, Gewindeschneidfunktion. Automatischer Pinolenvorschub. Kühlmitteleinrichtung und Spänefilter nach Maschinenrichtlinie. OptionalerFußschalter zum Umschalten zwischen Rechts-Linkslauf und zum Gewindeschneiden (Artikel Nr. 3050032) erhältlich. Lieferumfang: Adapter MK4-B16., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
312000 GRAMM
Geschwindigkeit Pinolenvorschub:
0,05 / 0,1 mm/U
Antriebsleistung Spindelmotor:
1,5 / 2,2 kW
Säulendurchmesser:
115 mm
Traglast Bohrtisch:
120 kg
Pinolenhub:
125 mm
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1270 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
150 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Höhe (Produkt) ca.:
2200 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
26 mm
Ausladung:
285 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
30 mm
Gewicht (Netto) ca.:
312 kg
Bohrtischdrehung:
360 °
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
395 mm
Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor:
40 W
Anschlussspannung:
400 V
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
400 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
420 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
450 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
450 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
725 mm
Drehzahlbereich:
75 2000 min¯¹
Anzahl der Drehzahlbereiche:
8 Stufen
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
820 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.968,50*
€ 3.065,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.030,91*
€ 3.128,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.128,83*
€ 3.723,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.115,18*
€ 3.707,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.058,18*
€ 3.639,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.030,91*
€ 3.606,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.