Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohrmaschine OPTIdrill DH32GS / 400V / 3Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3034240
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3034240
EAN/GTIN:
     4030635018763
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Artikelbeschreibung:
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel - Wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung - Getriebe mit PA6 Zahnrädern - Großer Drehzahlbereich - Schwere, massive Gussausführung - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders - Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala - Rechts-/Linkslauf - Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert - Integrierter Austreiber für einen leichten Werkzeugwechsel - Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufende T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne - Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität - Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt OPTIdrill DH 32GS - Gewindeschneidfunktion - Automatischer Pinolenvorschub - Kühlmitteleinrichtung und Spänefilter nach Maschinenrichtlinie - Optionaler Fußschalter zum Umschalten zwischen Rechts-Linkslauf und zum Gewindeschneiden (Artikel Nr. 3050032) erhältlich
Technische Daten:
Elektrischer Anschluss: 400 V / 3 Ph ~50 Hz Motorleistung: 1,5 / 2,2 kW Bohrleistung Stahl (S235JR): 30 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M 16 x 2 mm Ausladung: 285 mm Pinolenhub: 125 mm Automatischer Pinolenvorschub: 0,05 / 0,1 mm Spindelaufnahme: MK 4 Spindeldrehzahl: 75 - 2.000 min-1 Stufenanzahl: 8 Stufen Bohrtischgröße (LxB): 400 x 420 mm T-Nutengrösse: 14 mm, diagonal verlaufend Bohrtisch neigbar: Bohrtisch drehbar: 360 Grad Abstand Spindel - Bohrtisch: max. 820 mm Arbeitsfläche Maschinenfuß: 420 x 644 mm Maschinenfuß T-Nutengröße: 14 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuüß T-Nuten Abstand: 150 mm Abstand Spindel - Maschinenfuß: max. 1.270 mm Säulendurchmesser: 115 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 725 x 450 x 2.200 mm Gesamtgewicht ca.: 312 kg Motor Kühlmittelpumpe: 40 W
Lieferumfang:
- Adapter MK4-B16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
312 kg
technische Daten:
Säulendurchmesser: 115 mm Länge ca.: 725 mm Breite/Tiefe ca.: 450 mm Höhe ca.: 2200 mm Gewicht ca.: 312 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 30 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M 16 x 2 mm Arbeitsfläche Länge: 400 mm Arbeitsfläche Breite: 420 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 820 mm Drehzahlbereich: 75 - 2000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 8 Stufen Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1270 mm Arbeitsfläche Länge: 420 mm Arbeitsfläche Breite: 644 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 150 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 1,5 / 2,2 kW Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor: 40 W Pinolenhub: 125 mm Spindelaufnahme: MK 4 Ausladung: 285 mm Geschwindigkeit Pinolenvorschub: 0,05 / 0,1 mm/U
Lieferumfang:
- Adapter MK4-B16
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.082,17*
€ 3.177,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.278,86*
€ 3.375,58*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.544,13*
€ 3.642,24*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.177,60*
€ 3.781,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.158,89*
€ 3.759,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.106,21*
€ 3.696,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.082,17*
€ 3.667,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.