Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge OPTIsaw S 210G, 3300210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715719
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3300210
EAN/GTIN:
     4030635004407
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3300210, Metallbandsäge mit schwenkbarem Sägebügel und zwei Sägeband-Geschwindigkeiten, Geräuscharmer Lauf.Stabile Gussausführung. Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf. Zwei umschaltbare Geschwindigkeiten. Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar. Mikroschalter für automatische Endabschaltung. Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung. Kühlmitteleinrichtung. Robuster Maschinenunterbau. Kugelgelagerte Sägebandführung. Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad. Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel. Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband. Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten. Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann. Lieferumfang: Materialanschlag. Bi-Metall-Sägeband. Maschinenunterbau. Kühlmittelpumpe., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
152000 GRAMM
Schnittwinkel:
0 45 °
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Sägebanddicke:
0,9 mm
Länge geschlossener Schraubstock:
1200 mm
Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial):
125 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial):
125 mm
Länge offener Schraubstock:
1310 mm
Höhe untere Endlagestellung:
1320 mm
Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial):
140 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial):
140 x 190 mm
Gewicht (Netto) ca.:
152 kg
Höhe obere Endlagestellung:
1550 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
170 mm
Sägebandbreite:
20 mm
Sägebandlänge:
2080 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
40 / 80 m/min
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite ohne Materialanschlag:
685 mm
Motorleistung Kühlmittelpumpe:
90 W
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Vollmaterial):
95 x 140 mm
Breite mit Materialanschlag:
985 mm
Heben des Sägebügels:
manuell
Vorschub:
stufenlos einstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.740,38*
€ 1.810,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.776,31*
€ 1.852,60*
€ 75,00*
ab € 1.803,22*
€ 1.882,68*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.764,71*
€ 1.886,7361*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,60*
€ 2.204,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,22*
€ 2.191,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,24*
€ 2.147,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.783,95*
€ 2.122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,31*
€ 2.113,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.