Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge S 210 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbandsäge S 210 G
Metallbandsäge S 210 G
Metallbandsäge S 210 G
Artikel-Nr.:
     4322S-5356999643
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3300210
EAN/GTIN:
     4030635004407
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Bandsägemaschine S 210 G Diese Metallbandsäge bietet einen schwenkbaren Sägebügel und zwei Sägeband-Geschwindigkeiten. Der Bügel ist stufenlos einstellbar - per Hydraulikzylinder mit Drosselventil. Produkteigenschaften: - Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf - Stabile Gussausführung - Mikroschalter für automatische Endabschaltung - Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung - Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten - Übersichtliche Tastatur für einfache Bedienung - Not-Halt-Schlagschalter - Einfache und genaue Kontrolle der Sägebandspannung - Kugelgelagerte Sägebandführung - Schnellspannschraubstock Lieferumfang: Maschine, Materialanschlag, Bi-Metall-Sägeband, Maschinenunterbau, Kühlmittelpumpe Schnittbereich Vollmaterial 90° (rund/quadratisch/rechteckig): 170/140/140 x 190 mm Schnittbereich Vollmaterial 45° (rund/quadratisch/rechteckig): 125/125/95 x 140 mm- Abmessungen L x B x H 1200 x 685/985 x 1320 mm - Spannung 400 V - Nennaufnahme 0,75 kW - Sägebandgeschwindigkeit 40/80 m/min - Schnittwinkel 0-45 ^ - Sägebandabmessungen 2080 x 20 x 0,9 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
1200 x 685/985 x 1320 mm
Spannung:
400 V
Nennaufnahme:
0,75 kW
Sägebandgeschwindigkeit:
40/80 m/min
Schnittwinkel:
0-45 ^
Sägebandabmessungen:
2080 x 20 x 0,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bandsäge, Gehrungs-Bandsägemaschine, Säge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.740,38*
€ 1.810,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.776,31*
€ 1.852,60*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 1.803,22*
€ 1.882,68*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.764,71*
€ 1.886,7361*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,68*
€ 2.240,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,11*
€ 2.226,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,66*
€ 2.182,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,23*
€ 2.157,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,22*
€ 2.145,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.