Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkernbohrmaschine MB 502 Aktions-Set, 3860502SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716004
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3860502SET
EAN/GTIN:
     4036351031628
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3860502SET, Hochwertige Maschine für den vielseitigen Einsatz. Große Durchmesser wirtschaftlich und schnell bohren, Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft. Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und besonders tief montierte Pinolenhalterung. Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle. Hohe Magnethaltekraft. Hochwertige Konstruktion. Das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet. Schnellspannaufnahme für bequemes Wechseln der Kernbohrer. Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen. Sichere und zuverlässige Funktion. Lieferumfang: Schnellspannaufnahme. Kunststoff-Tragekoffer. Kernbohrer-Set 6tlg. im praktischen Kunststoff-Koffer (Ø 12, 14, 18, 20, 22mm, Länge: 25 mm)., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22900 GRAMM
Vibration:
0,4 m/s²
Magnetfußbreite:
100 mm
Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert:
110 mm
Schallleistungspegel Lw:
110 dB(A)
Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer mit Adapter und Bohrfutte:
16 mm
Leistung Antriebsmotor:
2 kW
Magnetfußlänge:
200 mm
Gewicht (Netto) ca.:
21,1 kg
Anschlussspannung:
230 V
Drehzahl(en) unter Last (Rechtslauf):
230 / 300 min¯¹
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
280 mm
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Länge (Produkt) ca.:
320 mm
Magnet-Haltekraft:
32000 N
Höhe (Produkt) ca.:
495 mm
Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub:
50 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub:
75 mm
Schalldruckpegel Lp:
97 dB(A)
Spindelaufnahme:
M 24
Bohreraufnahme:
Weldon 3/4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,31*
€ 1.029,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,10*
€ 1.029,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,45*
€ 1.047,86*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,65*
€ 1.069,12*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,88*
€ 1.139,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,12*
€ 1.272,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,98*
€ 1.243,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,06*
€ 1.219,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,23*
€ 1.203,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,65*
€ 1.197,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.