Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohluftabsauggerät ASA 143, 5120143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716102
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5120143
EAN/GTIN:
     4036351029823
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
absauganlage holzkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5120143, Mit serienmäßigem Fahrwerk, Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub). Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch BIA geprüftes Filtermaterial mit hohem Abscheidungsgrad. Gehäuseteile und Flügelräder aus hochfestem Spezialkunststoff. Schnellspannverschlüsse für Filter und Spänesäcke für eine unproblematische Wartung. Robuste, hochwertige Ausführung. Leicht verfahrbar durch Lenkrollen. Geringer Stromverbrauch. Absaugungen entsprechen der Staubklasse L. Optionales Zubehör Feinstaub-Filterkartusche mit speziell behandeltem Polyestervlies. Hält feinste Partikel zurück. Hoher Luftdurchfluss, große Filterfläche. Höhere Reißfestigkeit und dadurch höhere Standzeit. Lieferumfang: Anlagenkörper mit montierter Ventilatoreinheit. Filtersack / Absaugeinheit. Spänesack / Absaugeinheit. ohne Absaugschlauch., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Filterfläche:
1.9 m²
Länge (Produkt) ca.:
1062 mm
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang:
140 mm
Nennvolumenstrom:
1650 m³/h
Spänesammelvolumen:
175 l
Höhe (Produkt) ca.:
2300 mm
Höhe mit Filterkartusche:
2525 mm
Gewicht (Netto) ca.:
40 kg
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
648 mm
Schalldruckpegel max.:
78 dB(A)
Wirkungsgradklasse Absaugmotor:
IE3
Weitere Suchbegriffe: absauganlage, ASA 143, ROHLUFTABSAUGGERÄT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 776,13*
€ 886,981*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,70*
€ 917,24*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,30*
€ 930,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,17*
€ 1.063,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,39*
€ 1.107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,08*
€ 1.055,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,63*
€ 1.032,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,39*
€ 1.017,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,30*
€ 1.010,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.