Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer HOLZKRAFT ASA 143 Rohluftabsauganlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-5120143
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5120143
EAN/GTIN:
     4036351029823
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
absauganlage holzkraft
Artikelbeschreibung:

Höchste Saug- und Luftleistungen

- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub) - Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch BIA geprüftes Filtermaterial mit hohem Abscheidungsgrad - Gehäuseteile und Flügelräder aus hochfestem Spezialkunststoff - Schnellspannverschlüsse für Filter und Spänesäcke für eine unproblematische Wartung - Robuste, hochwertige Ausführung - Leicht verfahrbar durch Lenkrollen - Geringer Stromverbrauch - Absaugungen entsprechen der Staubklasse L Optionales Zubehör: Feinstaub-Filterkartusche mit speziell behandeltem Polyestervlies - Hält feinste Partikel zurück - Hoher Luftdurchfluss, große Filterfläche - Höhere Reißfestigkeit und dadurch höhere Standzeit
Technische Daten:
Ansaugstutzen: 140 mm Motornennleistung: 0,75 kW Anschlussspannung: 400 V Volumenstrom: 1650 m³/h Unterdruck bei Vnenn: 1750 Pa Filterfläche: 1,9 m² Filtermaterial: Kategorie L Schalldruckpegel: 78 dB(A) Spänesammelvolumen: 175 l Maße (L/ B/ H) in mm ca.: 1062 x 648 x 2300 mm Gewicht ca.: 40 kg Gerätehöhe mit Filterkartusche: 2525 mm
Lieferumfang:
- Anlagenkörper mit montierter Ventilatoreinheit - Filtersack / Absaugeinheit - Spänesack / Absaugeinheit - ohne Absaugschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: absauganlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 776,13*
€ 886,981*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,70*
€ 917,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,30*
€ 930,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,17*
€ 1.063,50*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,24*
€ 1.091,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,36*
€ 1.041,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,47*
€ 1.015,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,39*
€ 1.001,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,70*
€ 990,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.