Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle TR 3, 6193030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716539
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6193030
EAN/GTIN:
     4036351035978
Suchbegriffe:
TR 3
TRANSPORTROLLEN
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6193030, Mit 3 t und 6 t Tragkraft, Für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen. Große, kugelgelagerte Nylonrollen sowie rutschhemmende Gummioberfläche., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Höhe (Produkt) ca.:
100 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
228 mm
Tragkraft:
3 t
Anzahl der Rollen:
4 St
Länge (Produkt) ca.:
400 mm
Rollen-/Raddurchmesser:
85 mm
Gewicht (Netto) ca.:
9,5 kg
Rollen-/Radbreite:
90 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 88,99*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,69*
€ 89,40*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 68,66*
€ 89,4377*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,54*
€ 117,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,82*
€ 190,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.