| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-6193030 Herst.-Nr.: 6193030 EAN/GTIN: 4036351035978 |
|
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Transportrollen mit 3 t und 6 t Tragkraft - Für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen - Große kugelgelagerte Nylonrollen sowie rutschhemmende Gummioberfläche Technische Daten: Tragkraft: 3 t Rollen (Durchmesser x Breite): 85 x 90 mm Anzahl der Rollen: je 4 Abmessungen (L x B x H) ca.: 400 x 228 x 100 mm Gewicht ca.: ca. 9,5 kg Auflagefläche: 120 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,34* | € 88,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,69* | € 89,40* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 68,66* | € 89,4377* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,54* | € 117,76* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,82* | € 190,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|