Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PKW-Rollwagen PRW 450, 6201599


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716583
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6201599
EAN/GTIN:
     4036351205074
Suchbegriffe:
Rangierhilfe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6201599, Kraftsparendes Verschieben, auch von beschädigten, verschlossenen oder blockierten Fahrzeugen, FürSeitwärtsbewegungen oder Drehen auf der Stelle. Mit Lenkrollen zum optimalen Rangieren bei beengten Platzverhältnissen, z.B. in Autohäusern oder Werkstätten. Lieferumfang: Zwei Stück, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18000 GRAMM
Höhe (Produkt) ca.:
140 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
385 mm
Länge (Produkt) ca.:
602 mm
Gewicht (Netto) ca.:
9 kg
Tragkraft:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: PRW 450, PKW-RANGIERHILFEN
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,16*
€ 91,15*
7 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 73,71*
€ 91,60*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,74*
€ 107,94*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 97,08*
€ 119,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.