| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4662631 Herst.-Nr.: 6201599 EAN/GTIN: 4036351205074 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: PKW-Rollwagen mit kraftsparenden Verschieben, auch von beschädigten, verschlossenen oder blockierten Fahrzeugen - Für Seitwärtsbewegungen oder Drehen auf der Stelle - Mit Lenkrollen zum optimalen Rangieren bei beengten Platzverhältnissen, z.B. in Autohäusern oder Werkstätten Technische Daten: Tragkraft pro Paar: 900 kg Abmessungen (L x B x H) einzeln ca.: 602 x 385 x 140 mm Gewicht einzeln ca.: 9 kg Lieferumfang: Zwei Stück
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 18 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,16* | € 91,15* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 73,71* | € 91,60* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 90,74* | € 107,94* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 97,08* | € 119,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 90,74* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|