Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad GWM 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-718439
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601074100
EAN/GTIN:
     3165140781558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Messrad
Rolltacho
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601074100, Messrad GWM 40. Das robuste Messrad für den Baustelleneinsatz. Hohe Stabilität und Langlebigkeit. 6-stelliges Zählwerk, einfach auszulesen und schlagresistent. Einfaches Zurückstellen per Knopfdruck. Im Lieferumfang enthalten: Schutztasche, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Griff:
klappbar
Max. Messwert:
9999.99 m
Messgenauigkeit:
± 5 cm/ 100 m
Radbremse:
nein
Raddurchmesser (Umfang):
389.1 mm (1.22 m)
Radständer:
nein
Volumen:
49,356 dm3
Weitere Suchbegriffe: distanzmesser bosch, entfernungsmesser, 0 601 074 100, MESSRAD
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 121,20*
€ 138,18*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 120,91*
€ 138,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 123,90*
€ 140,44*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,63*
€ 146,87*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,17*
€ 148,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.