Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215381019, ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 10mm Z4 Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-723100
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     WN FS 10
EAN/GTIN:
     9002740787563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215381019, VHM-Schaftfräser ecoSpeedcut-Universal, kurz, ALUNIT-S® , Ausführung: kurz , VHM , Typ N , 4 Schneiden , DIN 6535-HA , Ungleiche Drallteilung 35/38° , Zum Fräsen von Nuten, Schruppen, Schlichtfräsen, für die universelle Bearbeitung , Hohe Zerspanungsleistung , Mit Zentrumschnitt Hinweis: Der ungleiche Drallwinkel von 35/38° bewirkt einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf., Fabrikat: Maykestag
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49 GRAMM
Ø d1 h10:
10 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Halsfreischliff l3:
20 mm
Halsfreischliff-Ø d3:
9,5 mm
Gesamtlänge l1:
50 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
EF 45°:
0,25 mm
Stahl <850 N:
170
Stahl <1000 N:
130
INOX:
95
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
65
Gusseisen:
130
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
maykestag
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
ALUNIT-S®
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
762701000100
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,76*
€ 32,64*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 32,95*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 25,58*
€ 34,78*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 27,60*
€ 37,59*
€ 4,80*
ab € 27,78*
€ 37,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762701200100
ab € 29,47*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762700400100
ab € 12,24*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762700600100
ab € 12,29*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762700800100
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.