Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 19-150 CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-726816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060179R002
EAN/GTIN:
     3165140838399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

060179R002, Winkelschleifer GWS 19-150 CI, Der kabelgebundene GWS 19-150 CI Professional ist der leistungsstärkste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse von Bosch – für maximale Produktivität. Sein kraftvoller 1.900-Watt-Motor mit Constant Electronic sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse. Dieses extrem robuste Elektrowerkzeug verfügt über eine direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langlebige Kohlebürsten für eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus sorgen KickBack Control und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GWS 19 von Bosch ist der weltweit erste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasseretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Aufnahmeflansch (ET-Nr.2 605 703 014), Spannmutter (1 603 340 040), Schutzhaube (1 605 510 366), Zweilochschlüssel (1 607950 043), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5490 GRAMM
Abgabeleistung:
1220 W
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
9700 min-1
Nenneingangsleistung:
1900 W
Schalter:
Arretierschalter
Scheiben-Ø:
150 mm
Schleifspindelgewinde:
M14
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen:
7.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Service Geräte:
B
Spannung, elektrisch:
230 V
Topfbürste, Ø:
75 mm
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Volumen:
8,832 dm3
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, 0 601 79R 002, WINKELSCHLEIFER
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 176,02*
€ 208,59*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 176,53*
€ 208,60*
€ 4,90*
ab € 174,88*
€ 209,20*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 178,73*
€ 211,88*
€ 5,95*
ab € 185,58*
€ 218,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 600 385
ab € 0,86*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,88*
Zubehör
Bosch
2608602616
ab € 10,02*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 54,66*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,84*
Zubehör
Bosch
2608603240
ab € 62,88*
Zubehör
Bosch
2608602197
ab € 7,84*
Zubehör
Bosch
2608603236
ab € 64,14*
Zubehör
Bosch
2608602598
ab € 7,83*
Zubehör
Bosch
2608603250
ab € 71,20*
Zubehör
Bosch
2608602394
ab € 9,01*
Zubehör
Bosch
2608615037
ab € 4,86*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 39,33*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 16,29*
Zubehör
Bosch
2607017579
ab € 63,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.