Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSA 12 A 60, Pferd Selbstklebendes Schleifblatt PSA 12 A 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-734850
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42832006
EAN/GTIN:
     4007220026182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PSA 12 A 60, Selbstklebendes Schleifblatt PSA 12 A 60, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Außen-ø:
12 mm
Opt. RPM von:
16000 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
60
Max. RPM:
31800 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PSA 12 A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.1 kg
max. Drehzahl:
31800 1/s
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
858
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,102*
€ 0,145*
4 Tage
unbekannt
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1107*
€ 0,1461*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1105*
€ 0,1565*
7 Tage
858
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,112*
€ 0,159*
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,112*
€ 0,159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160000
ab € 4,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160001
ab € 4,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.