Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBU 1803/3 MES 0,10, Pferd Bürste TBU 1803/3 MES 0,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-734993
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43209453
EAN/GTIN:
     4007220033333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Topfbürste (Funkenfrei)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TBU 1803/3 MES 0,10, Bürste TBU 1803/3 MES 0,1, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Besatzbreite:
3 mm
Besatzlänge:
6 mm
Besatzmaterial:
Messing
Außen-ø:
18 mm
Besatzmaterial-ø:
0.1 mm
Opt. RPM von:
4000 RPM
Gesamtlänge:
45 mm
Max. RPM:
18000 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Topf-ø d2:
10 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
TBU 1803/3 MES 0,10
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste messing, flächenbürste, pferd topfbürste, Bürste, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
506
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,70*
€ 2,24*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,24*
7 Tage
526
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,34*
2 Tage
31
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,89*
€ 2,47*
28 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.