Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK KEL 2030/6 H, Pferd Filzstifte FK KEL 2030/6 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-735138
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100193
EAN/GTIN:
     4007220036174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Filzpolierstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK KEL 2030/6 H, Filzstifte FK KEL 2030/6 H, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
Ausführung:
H (hart)
Opt. RPM von:
5000 RPM
Form:
Kegel
Außen-ø:
20 mm
Breite:
30 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
23500 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
45 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK KEL 2030/6 H
Masse (Gewicht):
0.19 kg
max. Drehzahl:
23500 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,94*
€ 5,26*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,33*
4 Tage
87
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,34*
5 Tage
365
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,13*
€ 5,62*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,06*
€ 5,79*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 53,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.