Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK WKN 1515/3 M, Pferd Filzstifte FK WKN 1515/3 M


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-735154
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100336
EAN/GTIN:
     4007220036341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Filzpolierstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK WKN 1515/3 M, Filzstifte FK WKN 1515/3 M, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Ausführung:
M (mittel)
Opt. RPM von:
6000 RPM
Form:
sonstige
Außen-ø:
15 mm
Breite:
15 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
31500 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
32 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK WKN 1515/3 M
Masse (Gewicht):
0.04 kg
max. Drehzahl:
31500 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
438
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,50*
€ 3,31*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,33*
4 Tage
438
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,62*
€ 3,48*
3 Tage
438
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,77*
€ 3,60*
7 Tage
394
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,69*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.