Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger wetCAT 137 E, 7001130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-736020
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7001130
EAN/GTIN:
     4036351216711
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7001130, Zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln, Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen. R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs. Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren. 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil. Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung undjeglicher Art von Verdrehung. Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung. Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb. Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer. Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken. Qualität aus Europa Lieferumfang: Saugschlauch 4 m. Griffstück mit Fehlluftregulierung. Saugrohr steckbar. Bodendüse trocken. Bodendüse nass. Runddüse mit Bürste. Flachdüse. Reduzierung. Nanotech-Filter., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12300 GRAMM
Düsenhalterung:
?
Fahrvorrichtung:
?
Gerätesteckdose:
?
Kabelhalterung:
?
Motorschutz:
?
Saugrohrhalterung:
?
Schlauch und Düsensatz:
?
Motor(en) Anzahl:
1
Aufnahmeleistung:
1,0 kW
Gewicht (Netto) ca.:
12,3 kg
Filteroberfläche:
1490 cm²
Anschlussspannung:
220 240 V
Unterdruck:
247 mbar
Luftmenge:
3333 l/min
Behältervolumen:
37 l
Schlauchdurchmesser:
38 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
390 mm
Länge (Produkt) ca.:
390 mm
Netzfrequenz:
50 60 Hz
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Kabellänge:
8.5 m
Höhe (Produkt) ca.:
900 mm
Behältermaterial:
Kunststoff
Saugertyp:
nass und trocken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,84*
€ 237,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,83*
€ 237,66*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,36*
€ 244,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 207,68*
€ 268,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 213,32*
€ 302,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.