Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9799/020, Knipex Flachsteckhülsen isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-739101
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 020
EAN/GTIN:
     4003773075912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9799/020, 97 99 020, Flachsteckhülsen isoliert 97 99 020 Flachsteckhülsen Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: rot. Kabel 0,5?–?1mm² AWG 22?—?16 Kennfarbe rot Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Messing Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerbreite 6,3mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
71 GRAMM
AWG:
22 - 16
Kabel:
0.5 - 1 mm²
Kennfarbe:
rot
Maße:
6.3 x 0.8 mm
Kabel mm²:
0.5 - 1 mm
Material:
Messing
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
Isolation:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: kabelverbinder, FLACHSTECKHÜLSEN, KNIPEX
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 9,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,64*
€ 9,38*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 9,45*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,64*
7 Tage
10
€ 5,49*
ab € 6,84*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.