Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9799/112, Knipex Flachstecker isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-739114
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 112
EAN/GTIN:
     4003773076049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
LWL Steckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9799/112, 97 99 112, Flachstecker isoliert 97 99 112 Flachstecker Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: gelb. Kabel 4?–?6mm² AWG 12?—?10 Kennfarbe gelb Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Messing Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerbreite 6,3mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
174 GRAMM
AWG:
12 - 10
Kabel:
4 - 6 mm²
Kennfarbe:
gelb
Maße:
6.3 x 0.8 mm
Kabel mm²:
4 - 6 mm
Material:
Messing
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
Isolation:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder, kabelverbinder, FLACHSTECKER, KNIPEX
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 12,98*
€ 14,47*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,77*
€ 17,94*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,98*
7 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 12,82*
€ 18,00*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.