Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker ST ge 4-6qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm teiliso Polyamid (PA) 9799112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-35621164
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     9799112
EAN/GTIN:
     4003773076049
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
LWL Steckverbinder
Flachstecker ST ge 4-6qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm teiliso Polyamid (PA) 9799112
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
10 - 12
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
gelb
Isolation:
teilisoliert
Nennquerschnitt:
4 - 6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder, Flachstecker/-hülse, Flachsteckhülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 12,98*
€ 14,47*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,77*
€ 17,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,98*
7 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 12,82*
€ 18,00*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.447,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.