Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-739244 Herst.-Nr.: 98 04 19 EAN/GTIN: 4003773020424 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9804/19, 98 04 19, Steckschlüssel mit T-Griff 200 mm 98 04 19 Steckschlüssel - Schlüsselweite S: 19,0mm - Grifflänge max.: 155mm - Kopfdurchmesser d: 31mm - VDE-geprüft: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 525 GRAMM | Grifflänge: | 155 mm | Kopfdurchmesser b: | 31 mm | Norm IEC: | IEC 60900 | Schlüsselweite S: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, rohrsteckschlüssel mit griff, vielzahn steckschlüsselsatz, STECKSCHLÜSSEL, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 21,00* | € 27,84* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,86* | € 28,02* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,79* | € 28,06* | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 21,15* | € 28,06* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,62* | € 30,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|