Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210517046, Spiralb. D338N TiN Tip 2,20mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-772087
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784934398
EAN/GTIN:
     4317784934398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210517046, Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS, Typ N, DIN 338, Oberfläche TiN-beschichtet, FORUM , DIN 338 , HSS , Typ N , Spitzenwinkel 118° , Profilgeschliffen , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
2,2 mm
Gesamtlänge:
53 mm
Spirallänge:
27 mm
Stahl <850 N:
3040
Stahl <1000 N:
2025
INOX:
2025
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
25
Gusseisen:
33
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
8595
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
TiN-Tip
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784934398
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, SPIRALBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
124
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,98*
€ 9,80*
ab € 0,6203*
€ 0,9803*
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.