Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211310133, Spiralb. D1869 HSSE 11,0x365mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-772270
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     21101100100
EAN/GTIN:
     9002741132812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211310133, Überlanger Spiralbohrer zylindrischer Schaft, DIN 1869, Typ FORTE, HSS Co5, blank , DIN 1869 , HSSCo5 , Profilgeschliffen , Typ FORTE , Spiralwinkel 38° , Spitzenwinkel 130° , Seitenspanwinkel größer als normal , Kerndicke erheblich stärker als normal , Ohne Kernanstieg , Schaft (DIN) zylindrisch Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D. Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe., Fabrikat: Maykestag
Weitere Informationen:
GEWICHT:
179 GRAMM
Ø h8:
11 mm
Gesamtlänge:
365 mm
Spirallänge:
250 mm
Reihe:
2
Stahl <850 N:
10
Stahl <1000 N:
23
Gusseisen:
23
Kupfer, Messing, Bronze:
46
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
maykestag
Norm:
DIN 1869
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
21101100100
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 ø11, din 1869, Maykestag, SPIRALBOHRER, 21101100100, 9002741132812, 1216464, 1478883
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,35*
€ 44,68*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 34,70*
€ 44,93*
€ 4,80*
ab € 40,30*
€ 51,48*
€ 4,80*
ab € 40,40*
€ 51,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 36,56*
€ 57,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.