Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211415028, Zentrierb. D333A HSS TiN 4,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-772322
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784940122
EAN/GTIN:
     4317784940122
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211415028, Zentrierbohrer HSS, TiN-beschichtet, DIN 333-A, FORUM , DIN 333-A , Senkwinkel 60° , Schaft ( DIN ) zylindrisch , TiN-beschichtet Hinweis: Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen. Für einfache Zentrierbohrungen nach DIN 332, Form A. Standardbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen (ohne Schutzsenkung)., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø k12:
4 mm
Schaft-Ø h8:
10 mm
Gesamtlänge:
56 mm
für Werkstück-Ø:
4063 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
10
INOX:
10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 333-A
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
TiN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784940122
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Zentrierbohrer, ZENTRIERBOHRER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
6
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,67*
€ 9,80*
ab € 6,04*
€ 8,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.