Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211516043, Kurzbohrer VHM D6539 3,10mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-772409
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784937252
EAN/GTIN:
     4317784937252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211516043, VHM-Spiralbohrer, 3 x D , DIN 6539 , VHM , Profilgeschliffen , Typ N , Spitzenwinkel 118° , Ab Ø 2mm mit Kreuzanschliff , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h7:
3,1 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Spirallänge:
18 mm
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
50
Stahl <1400 N:
45
Stahl <42 HRC:
10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Gusseisen:
60
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
80
Kupfer, Messing, Bronze:
30
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6539
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784937252
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,81*
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 5,84*
€ 9,80*
ab € 4,09*
€ 5,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.