Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215512107, Kernbohrer HSS 44/30mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-772717
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1907044025
EAN/GTIN:
     4030266184455
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215512107, Kernbohrer HSS, Oberfläche blank, 30 mm Schnitttiefe , HSS/HSS Co , Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung Rota-Quick® , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen , Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie , HSS , Mit Weldonschaft-Ø 19 mm , 30 mm Schnitttiefe , Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring , Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen , Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert , Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie, Fabrikat: Alfra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
205 GRAMM
Bohrer-Ø:
44 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
15
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
20
Öl:
empfohlen
Marke:
ALFRA®
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
ALFRA
Herstellername:
Alfra GmbH
Herstellerartikelnummer:
1907044025
Weitere Suchbegriffe: HSS-Co-Kernbohrer, KERNBOHRER, 4030266184455, 1474982
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,25*
€ 52,25*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 40,64*
€ 52,45*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 41,95*
€ 54,14*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 42,23*
€ 54,41*
€ 4,80*
ab € 43,20*
€ 55,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.