| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p949696 Herst.-Nr.: 4030266184455 EAN/GTIN: 4030266184455 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer HSS-Co, blank Bohren • HSS Co5 • Oberfläche blank • Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung RotaQuick • Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring • Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen • Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert • Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie Weitere Informationen: | | Oberfläche: | blank | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Stahl <1000 N: | 15 | Stahl <850 N: | 20 | Schaft: | Weldonschaft | Schaftdurchmesser: | 19,05 | Durchmesser: | 44 | Hersteller: | Alfra | Werkstoff: | HSS-Co5 | Arbeitslänge: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alfra, HSS, blank, 44/30mm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,25* | € 52,25* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,64* | € 52,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,95* | € 54,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,23* | € 54,41* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 43,20* | € 55,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|