Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215338248, Schaftfr.6527L VHM 10mm Z 2 W FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-772942
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784941990
EAN/GTIN:
     4317784941990
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215338248, Vollhartmetall-Schaftfräser für Aluminium – lang, 2 Schneiden , Ausführung: lang , VHM UF , Typ W , 2 Schneiden , DIN 6527 , DIN 6535-HB , Drallwinkel 45° , Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten,Besäumen, Schlichtfräsen, für die universelle Bearbeitung , Mit Zentrumschnitt Vorteil: Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1 e8:
10 mm
Schneidenlänge l2:
19 mm
Gesamtlänge l1:
72 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
350
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784941990
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,75*
€ 30,77*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 30,84*
€ 4,80*
ab € 23,20*
€ 32,24*
€ 4,80*
ab € 23,36*
€ 32,24*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 39,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.