Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215338233, Schaftfr.6527L VHM 3mm Z 2 W FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-772944
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784941945
EAN/GTIN:
     4317784941945
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215338233, Vollhartmetall-Schaftfräser für Aluminium – lang, 2 Schneiden , Ausführung: lang , VHM UF , Typ W , 2 Schneiden , DIN 6527 , DIN 6535-HB , Drallwinkel 45° , Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten,Besäumen, Schlichtfräsen, für die universelle Bearbeitung , Mit Zentrumschnitt Vorteil: Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1 e8:
3 mm
Schneidenlänge l2:
7 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
350
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784941945
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 15,78*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 15,87*
€ 9,80*
ab € 12,16*
€ 17,40*
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 21,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.