Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215338306, Bohrnutenfr. WN L VHM 2,00mm TiALN FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-772963
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784942072
EAN/GTIN:
     4317784942072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215338306, Vollhartmetall-Mini-Fräser TiAlN, 3 Schneiden, extrakurz, 45° , Ausführung: extrakurz , VHM UF , Typ NH , 3 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HB , Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, für die universelle Bearbeitung , Drallwinkel 45° , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt Hinweis: Nicht zum Nachschleifen vorgesehen., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1e8:
2 mm
Schneidenlänge l2:
4 mm
Gesamtlänge l1:
45 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Stahl <850 N:
110
Stahl <1000 N:
100
Stahl <1400 N:
80
INOX:
50
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
40
Gusseisen:
120
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Kupfer, Messing, Bronze:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784942072
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, vhm-bohrnutenfräser d 2mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Schaftfräser, BOHRNUTENFRÄSER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 15,78*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 15,81*
€ 9,80*
ab € 11,69*
€ 16,52*
€ 9,80*
ab € 11,64*
€ 16,52*
€ 5,95*
ab € 14,72*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.